BM SPA - BMM013700680 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro - 013700680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - GFK
Gewicht Kopf - 800 g
Länge - 350 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 33 mm
Packung
4 ST
EAN
8014230353128
Artikelnummer
BMM013700680
Herstellernummer
013700680
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
GFK
Gewicht Kopf:
800 g
Länge:
350 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
33 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gesamtgewicht:
1017 g


