Startseite

BM SPA - BMM013700650 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro - 013700650

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013700650 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - GFK

  • Gewicht Kopf - 500 g

  • Länge - 320 mm

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 27 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230353111

Artikelnummer

BMM013700650

Herstellernummer

013700650

Hersteller

BMM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

GFK

Gewicht Kopf:

500 g

Länge:

320 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

27 mm

Magnetisch:

nein

Antimagnetisch:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gesamtgewicht:

663 g

Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro