BM SPA - BMM013700630 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro - 013700630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels - GFK
Gewicht Kopf - 300 g
Länge - 300 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 23 mm
Packung
5 ST
EAN
8014230353104
Artikelnummer
BMM013700630
Herstellernummer
013700630
Hersteller
BMM
Ausführung:
Schlosserhammer
Werkstoff des Stiels:
GFK
Gewicht Kopf:
300 g
Länge:
300 mm
Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:
23 mm
Magnetisch:
nein
Antimagnetisch:
nein
Rückschlagfrei:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Gesamtgewicht:
452 g


