Startseite

BM SPA - BMM013700620 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro - 013700620

KopierenKopieren
BM SPA - BMM013700620 Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosserhammer

  • Werkstoff des Stiels - GFK

  • Gewicht Kopf - 200 g

  • Länge - 280 mm

  • Spitzendurchmesser/Spitzenbreite - 19 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230469454

Artikelnummer

BMM013700620

Herstellernummer

013700620

Hersteller

BMM

Ausführung:

Schlosserhammer

Werkstoff des Stiels:

GFK

Gewicht Kopf:

200 g

Länge:

280 mm

Spitzendurchmesser/Spitzenbreite:

19 mm

Magnetisch:

nein

Antimagnetisch:

nein

Rückschlagfrei:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Gesamtgewicht:

328 g

Martelli tipo tedesco per meccanici manico in fibra di vetro