BM SPA - BMM013251 TERM DA TUBO 6 F 5 - 013251
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Isoliert - nein
Packung
100 ST
EAN
8013629132511
Artikelnummer
BMM013251
Herstellernummer
013251
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 6 F 5


