Startseite

BM SPA - BMM012740751 Serie di 6 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1274MQ) - 012740751

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012740751 Serie di 6 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1274MQ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 6

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230646398

Artikelnummer

BMM012740751

Herstellernummer

012740751

Hersteller

BMM

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

6

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Verpackung:

Karton (Box)

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Serie di 6 giravite per viti senza testa con intaglio (art. 1274MQ): 0,5x3x100 - 0,8x4x100 - 1x5,5x125 - 1,2x6,5x150 - 1,2x8x175 - 1,6x10x200 mm