BM SPA - BMM012740712 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 268 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230645896
Artikelnummer
BMM012740712
Herstellernummer
012740712
Hersteller
BMM
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
268 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
150 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite per viti senza testa con intaglio


