BM SPA - BMM012740709 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740709

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 5.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1 mm
Gesamtlänge - 232 mm
Isoliert - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230645889
Artikelnummer
BMM012740709
Herstellernummer
012740709
Hersteller
BMM
Klingenbreite:
5.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
232 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
125 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite per viti senza testa con intaglio


