BM SPA - BMM012740706 Giravite per viti senza testa con intaglio - 012740706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 207 mm
Isoliert - ja
Packung
3 ST
EAN
8014230645872
Artikelnummer
BMM012740706
Herstellernummer
012740706
Hersteller
BMM
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
207 mm
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Giravite per viti senza testa con intaglio


