Startseite

BM SPA - BMM012740609 Giravite slim per viti senza testa con intaglio - 012740609

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 5.5 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 125 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8054809180168

Artikelnummer

BMM012740609

Herstellernummer

012740609

Hersteller

BMM

Klingenbreite:

5.5 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Slim