BM SPA - BMM012740603 Giravite slim per viti senza testa con intaglio - 012740603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Isoliert - ja
Klingenlänge - 100 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
3 ST
EAN
8054809180144
Artikelnummer
BMM012740603
Herstellernummer
012740603
Hersteller
BMM
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Klingenlänge:
100 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Slim





