Startseite

BM SPA - BMM012720751 Serie di 5 giravite per viti con impronta a croce Phillips® (art. 1272MQ) - 012720751

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012720751 Serie di 5 giravite per viti con impronta a croce Phillips® (art. 1272MQ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645759

Artikelnummer

BMM012720751

Herstellernummer

012720751

Hersteller

BMM

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Verpackung:

Karton (Box)

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Serie di 5 giravite per viti con impronta a croce Phillips® (art. 1272MQ): PH0x3x60 - PH1x4,5x80 - PH2x6x100 - PH3x8x150 - PH4x10x200 mm