BM SPA - BMM012720727 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® - 012720727

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 4
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 200 mm
Gesamtlänge - 326 mm
Packung
2 ST
EAN
8014230645742
Artikelnummer
BMM012720727
Herstellernummer
012720727
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
4
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
200 mm
Gesamtlänge:
326 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingendurchmesser:
10 mm
Ausführung Schaft:
rund
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®