BM SPA - BMM012720718 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® - 012720718

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schraubsystem - Phillips PH
Größe - 2
Ausführung - gerade
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 218 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230645728
Artikelnummer
BMM012720718
Herstellernummer
012720718
Hersteller
BMM
Schraubsystem:
Phillips PH
Größe:
2
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
218 mm
Isoliert:
ja
Griffausführung:
2-Komponenten
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Klingendurchmesser:
6 mm
Ausführung Schaft:
rund
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®


