Startseite

BM SPA - BMM012720703 Giravite per viti con impronta a croce Phillips® - 012720703

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012720703 Giravite per viti con impronta a croce Phillips®

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 160 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230645704

Artikelnummer

BMM012720703

Herstellernummer

012720703

Hersteller

BMM

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klingendurchmesser:

3 mm

Ausführung Schaft:

rund

Giravite per viti con impronta a croce Phillips®