BM SPA - BMM012570210 Serie di 8 microgiravite, Lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido - 012570210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
8014230758992
Artikelnummer
BMM012570210
Herstellernummer
012570210
Hersteller
BMM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
Kunststoffbox
Serie di 8 microgiravite, Lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido. Giraviti compresi nella confezione: Lama Piatta 0.4x2; 0.4x2.5; 0.5x3; 0.6x3.5; 0.8x4mm; Phillips PH00; PH0; PH1


