Startseite

BM SPA - BMM012191 TERM DA TUBO 2,5 F 4 - 012191

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012191 TERM DA TUBO 2,5 F 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Nennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629121911

Artikelnummer

BMM012191

Herstellernummer

012191

Hersteller

BMM

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

TERMINALE NON ISOLATO DA TUBO 2,5 F 4