Startseite

BM SPA - BMM012110701 Giravite elettrico Evox-E

KopierenKopieren
BM SPA - BMM012110701 Giravite elettrico Evox-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054809370200

Artikelnummer

BMM012110701

Herstellernummer

012110701

Hersteller

BMM

Il giravite elettrico Evox-E e ideale per avvitare e svitare con il minimo sforzo e la massima rapidita.Caratteristiche: ? Completo di 6 inserti misti isolati da 76mm e custodia appendibile a cintura ? LED frontali per una migliore visibilita delpunto di lavoro? Tasti per invertire il senso di rotazione integrati e sigillati sull'impugnatura? Manico ergonomico in nylon per una presa salda e sicura? Compatibile con tutti gli inserti standard normativati? Portainserti magnetico da 1/4;Durata e carica: ? Fino a 1.000 avvitamenti con un solo ciclo di carica? Ricaricabile tramite cavo USB-C (incluso)? Presa USB-C protetta da tappo a vite? Stato di carica della batteria visibile tramite pressione contemporanea dei due tasti posizionati sull'impugnatura? In fase di ricarica i 4 LED indicano lo stato di carica (25% - 50% - 75% - 100%).Dati tecnici:? Batteria al litio 3,7V 2300mAh? Coppia massima di serraggio in modalita elettrica 1,2Nm? RPM 250 giri al minuto? Ottima resistenza statica; fino a 12Nm (serraggio manuale) *Versione disponibile a fine 2023