Startseite

BM SPA - BMM012071020 Chiavi maschio con impugnatura Evox, per viti con impronta Torx® cromate, punte nere - 012071020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8054809134505

Artikelnummer

BMM012071020

Herstellernummer

012071020

Hersteller

BMM

L'evoluzione del giravite!Caratteristiche:? Impugnatura bimateriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili? Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano? Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione? Collaudate lame Beta che offrono elasticita, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali? Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed e protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione? Appendibile grazie al foro sull'impugnatura