BM SPA - BMM011620100 Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti - 011620100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtlänge - 200 mm
Länge der Backen - 76 mm
Kopfbreite - 5.5 mm
Kopfhöhe - 20 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230422510
Artikelnummer
BMM011620100
Herstellernummer
011620100
Hersteller
BMM
Gesamtlänge:
200 mm
Länge der Backen:
76 mm
Kopfbreite:
5.5 mm
Kopfhöhe:
20 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Pinze a becchi piatti lunghissimi diritti


