BM SPA - BMM011500098 PINZE UNIVERSALI MQ 180 - 011500098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 180 mm
Länge der Backen - 39 mm
Kopfbreite - 11 mm
Kopfhöhe - 27 mm
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230422381
Artikelnummer
BMM011500098
Herstellernummer
011500098
Hersteller
BMM
Länge:
180 mm
Länge der Backen:
39 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfhöhe:
27 mm
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Pinze universali cromate lucide


