Startseite

BM SPA - BMM011280095 Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto - 011280095

KopierenKopieren
BM SPA - BMM011280095 Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Richtung - rechtshändig

  • Länge der Klinge - 52 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230935751

Artikelnummer

BMM011280095

Herstellernummer

011280095

Hersteller

BMM

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

ja

Richtung:

rechtshändig

Länge der Klinge:

52 mm

Länge:

145 mm

Forbici elettricista con svasatore, lame in acciaio inossidabile con microdentatura, gola tranciacavo e crimpatore per terminali a tubetto. Taglio rapido e netto per cavi fino a 50 mm². Profilo a fresa studiato per allargare i fori su plastica da 13 a 21mm. Caratteristiche: • Impugnatura bimateriale • Perno anti-allentamento • Custodia agganciabile alla cintura