BM SPA - BMM011280088 Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC - 011280088

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Elektrikerschere
Schneide - glatt
Länge der Klinge - 50 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230783949
Artikelnummer
BMM011280088
Herstellernummer
011280088
Hersteller
BMM
Ausführung:
Elektrikerschere
Schneide:
glatt
Länge der Klinge:
50 mm
Länge:
150 mm
Forbici per elettricisti a doppio effetto, con profili a fresa in acciaio inossidabile rivestito in DLC. Taglio a doppio effetto: -sforzo +potenza. Una speciale camma sul fulcro riduce del 20% lo sforzo di taglio; migliori prestazioni che durano più a lungo; brevettate! Taglio a doppio effetto: attraverso una speciale camma sul fulcro si ottiene uno scorrimento longitudinale delle lame che, nella fase di chiusura, ne aumenta la potenza di taglio. Profilo e fresa: studiate per allargare fori su plastica da 13 a 25 mm. Rivestimento DLC: Il DLC (diamond-like carbon) è un rivestimento innovativo a base di carbonio: l'elevata durezza ed il basso coefficiente d'attrito nascono dalla simultanea presenza di carbonio depositato sulla superficie in forma di Grafite e Diamante. • Alta durezza superficiale delle lame (resistenza all'abrasione e mantenimento dell'affilatura nel tempo) • Basso coefficiente di attrito (scorrevolezza e potenza di taglio) • Perno eccentrico antiallentamento • Manici ampi con gole strozzatubi


