Startseite

BM SPA - BMM010820096 Tronchesi a taglienti diagonali - 010820096

KopierenKopieren
BM SPA - BMM010820096 Tronchesi a taglienti diagonali

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Kopfbreite - 20 mm

  • Kopfhöhe - 11 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230422039

Artikelnummer

BMM010820096

Herstellernummer

010820096

Hersteller

BMM

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Kopfbreite:

20 mm

Kopfhöhe:

11 mm

Schneidenlänge:

22 mm

Tronchesi a taglienti diagonali