Startseite

BM SPA - BMM010480111 Pinza Poligrip regolabile a cerniera chiusa, verniciata arancio - 010480111

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 ST

EAN

8054809382944

Artikelnummer

BMM010480111

Herstellernummer

010480111

Hersteller

BMM

Caratteristiche:? Geometria dei denti studiata per una presa migliore di tubi ed esagoni; fino a 60mm per la misura da 300mm.? Maggiore ampiezza dell'angolo testa-impugnatura per una migliore ergonomia.? Impugnatura a sezione triangolare per adattarsi perfettamente alla mano, riducendo lo sforzo e aumentando l'efficacia.? Modello regolabile; fino a 8 posizioni per la misura da 250 mm.? Testa affusolata per permettere l'accesso anche in spazi ristretti.? Chiodo cementato per garantire miglioreresistenza all'usura.? Fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale della mano.? Realizzata in acciaio al Cromo-Vanadio, materiale di prima qualita, per conferire robustezza e durevolezza.? Conforme alla norma DIN ISO 8976.