Startseite

BM SPA - BMM010340014 Pinza per anelli seeger, becchi piegati a 90° - 010340014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230659671

Artikelnummer

BMM010340014

Herstellernummer

010340014

Hersteller

BMM

La pinza seeger Beta 1034 e realizzata in acciaio per molle, materiale che garantisce un'ottima resistenza alla rottura. Per dare ulteriore robustezza e durevolezza alla pinza, i becchi dritti e le punte vengono stampate in un corpo unico. Caratteristiche:? Verniciatura per cataforesi, trattamento che assicura un'elevata protezione dalla corrosione e dagli agenti chimici? Realizzata in acciaio per molle al silicio? Punte e becchi stampati in un corpo unico? Stampaggio a freddo per una maggiore tenacita della pinza? Manici in PVC per una presa sicura Sulle pinze Beta e stampato il range di diametri degli anelli per i quali sono indicate. In questo modo sara piu semplice individuare la pinza corretta ed effettuare una lavorazione efficace.