Startseite

BM SPA - BMM009530200 Chiavi a T con maschio esagonale snodato cromate - 009530200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230038834

Artikelnummer

BMM009530200

Herstellernummer

009530200

Hersteller

BMM

? Lo snodo permette il preposizionamento del maschio esagonale fino a 50?.? Limitare lo sforzo di serraggio nell'uso a 90? in posizione fissa.? L'astina esagonale puo essere arrestata nella posizione desiderata su tutta la lunghezza; un fermo di sicurezza ne impedisce l'estrazione.