BM SPA - BMM009510580 Chiavi a T con tre estremità maschio esagonale - 009510580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8014230038414
Artikelnummer
BMM009510580
Herstellernummer
009510580
Hersteller
BMM
La chiave Beta 951 offre rapidita di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilita d'impiego. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere una finitura sabbiata ed estremita esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo. Caratteristiche:? Concepita per sviluppare coppie elevate? Estremita esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite? Astina scorrevole esagonale regolabile