Startseite

BM SPA - BMM009510550 Chiavi a T con tre estremità maschio esagonale - 009510550

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8014230038384

Artikelnummer

BMM009510550

Herstellernummer

009510550

Hersteller

BMM

La chiave Beta 951 offre rapidita di manovra, precisione dell'accoppiamento con la vite e flessibilita d'impiego. I continui miglioramenti produttivi portano oggi ad avere una finitura sabbiata ed estremita esagonali a spigolo vivo, che permettono un accoppiamento migliore anche su viti rovinate. La marcatura eseguita a laser permette di aumentare la resistenza dello stelo. Caratteristiche:? Concepita per sviluppare coppie elevate? Estremita esagonali calibrate per un perfetto accoppiamento con la vite? Astina scorrevole esagonale regolabile