BM SPA - BMM009300027 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite groß - 17 mm
Schlüsselweite klein - 16 mm
Geeignet für Drehstift - ja
Länge - 140 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Packung
3 ST
EAN
8014230036663
Artikelnummer
BMM009300027
Herstellernummer
009300027
Hersteller
BMM
Schlüsselweite groß:
17 mm
Schlüsselweite klein:
16 mm
Geeignet für Drehstift:
ja
Länge:
140 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsseltiefe klein:
16 mm
Kopfbreite groß:
24 mm
Schlüsseltiefe groß:
16 mm
Kopfbreite klein:
23 mm
Mit Drehstift:
nein


