BM SPA - BMM009300018 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300018

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schlüsselweite groß - 13 mm
Schlüsselweite klein - 12 mm
Geeignet für Drehstift - ja
Länge - 124 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja
Packung
3 ST
EAN
8014230036649
Artikelnummer
BMM009300018
Herstellernummer
009300018
Hersteller
BMM
Schlüsselweite groß:
13 mm
Schlüsselweite klein:
12 mm
Geeignet für Drehstift:
ja
Länge:
124 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
ja
Schlüsseltiefe klein:
12 mm
Kopfbreite groß:
19 mm
Schlüsseltiefe groß:
12 mm
Kopfbreite klein:
17.5 mm
Mit Drehstift:
nein


