Startseite

BM SPA - BMM009300014 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300014

KopierenKopieren
BM SPA - BMM009300014 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 11 mm

  • Schlüsselweite klein - 10 mm

  • Geeignet für Drehstift - ja

  • Länge - 116 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230036632

Artikelnummer

BMM009300014

Herstellernummer

009300014

Hersteller

BMM

Schlüsselweite groß:

11 mm

Schlüsselweite klein:

10 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Länge:

116 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsseltiefe klein:

10 mm

Kopfbreite groß:

16.5 mm

Schlüsseltiefe groß:

10 mm

Kopfbreite klein:

15 mm

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.