Startseite

BM SPA - BMM009300010 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300010

KopierenKopieren
BM SPA - BMM009300010 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 9 mm

  • Schlüsselweite klein - 8 mm

  • Geeignet für Drehstift - ja

  • Länge - 108 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230036625

Artikelnummer

BMM009300010

Herstellernummer

009300010

Hersteller

BMM

Schlüsselweite groß:

9 mm

Schlüsselweite klein:

8 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Länge:

108 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsseltiefe klein:

9 mm

Kopfbreite groß:

14 mm

Schlüsseltiefe groß:

9 mm

Kopfbreite klein:

12.5 mm

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.