Startseite

BM SPA - BMM009300006 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate - 009300006

KopierenKopieren
BM SPA - BMM009300006 Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite groß - 7 mm

  • Schlüsselweite klein - 6 mm

  • Geeignet für Drehstift - ja

  • Länge - 100 mm

  • Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8014230036618

Artikelnummer

BMM009300006

Herstellernummer

009300006

Hersteller

BMM

Schlüsselweite groß:

7 mm

Schlüsselweite klein:

6 mm

Geeignet für Drehstift:

ja

Länge:

100 mm

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

ja

Schlüsseltiefe klein:

7 mm

Kopfbreite groß:

11 mm

Schlüsseltiefe groß:

7 mm

Kopfbreite klein:

9.5 mm

Mit Drehstift:

nein

Chiavi a tubo doppie poligonali, serie pesante cromate • Foro passante su tutta la lunghezza per l'uso su dadi di prigionieri. • La manovra avviene con le spine 940 inserite nei fori trasversali o con chiavi a forchetta direttamente sul gambo della chiave.