Startseite

BM SPA - BMM00716 BUSSOLA NERA 25X16 - 00716

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00716 BUSSOLA NERA 25X16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16 mm

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8013629007161

Artikelnummer

BMM00716

Herstellernummer

00716

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

25 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16 mm

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO NERA 25X16