BM SPA - BMM00713 BUSSOLA MARRONE 10X18 - 00713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 10 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 18 mm
Farbe - braun
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
8013629007130
Artikelnummer
BMM00713
Herstellernummer
00713
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
10 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
18 mm
Farbe:
braun
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO MARRONE 10X18


