Startseite

BM SPA - BMM00710 BUSSOLA VERDE 6X12 - 00710

KopierenKopieren
BM SPA - BMM00710 BUSSOLA VERDE 6X12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 6 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Farbe - grün

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013629007109

Artikelnummer

BMM00710

Herstellernummer

00710

Hersteller

BMM

Nennquerschnitt:

6 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

12 mm

Farbe:

grün

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

verzinnt

Werkstoff:

Kupfer

BUSSOLA PREISOLATO VERDE 6X12