BM SPA - BMM00708 BUSSOLA ARANCIO 4X10 - 00708

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 4 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - orange
Isoliert - ja
Packung
200 ST
EAN
8013629007086
Artikelnummer
BMM00708
Herstellernummer
00708
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
4 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
orange
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO ARANCIO 4X10


