BM SPA - BMM00706 BUSSOLA GRIGIA 2,5X8 - 00706

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 8 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
250 ST
EAN
8013629007062
Artikelnummer
BMM00706
Herstellernummer
00706
Hersteller
BMM
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
8 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
verzinnt
Werkstoff:
Kupfer
BUSSOLA PREISOLATO GRIGIA 2,5X8


