Startseite

BM SPA - BMM006780611 Chiave dinamometrica a scatto - 006780611

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230781815

Artikelnummer

BMM006780611

Herstellernummer

006780611

Hersteller

BMM

La chiave dinamometrica Beta 678/C e particolarmente adatta per gli utilizzi gravosi a elevate coppie di serraggio. Il meccanismo a scatto avvisa l'operatore del raggiungimento della coppia impostata attraverso uno scatto meccanico percettibile anche all'udito. Caratteristiche: ? Precisione ? 4% come da normativa UNI EN ISO 6789 ? Scala graduata con incremento di 10 Nm ? Cricchetto semplice per un utilizzo sia destrorso sia sinistrorso ? Scatto udibile per segnalare il raggiungimento della coppia impostata ? Chiave fornita con cassetta ? Corredata di certificato di taratura secondo la norma UNI EN ISO 6789