Startseite

BM SPA - BMM006680030 Barre dinamometriche a scatto per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 3% - 006680030

KopierenKopieren
BM SPA - BMM006680030 Barre dinamometriche a scatto per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 3%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230782089

Artikelnummer

BMM006680030

Herstellernummer

006680030

Hersteller

BMM

? scala piu grande del 60% per garantire una migliore visibilita e un settaggio piu accurato? velocita di regolazione della coppia aumentata del 40%? materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione? la banda colorata (o-ring rosso posto all'estremita dell'impugnatura) indica che la chiave e sbloccata ed e possibile regolare la coppia di serraggio? in fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore piu bassodel range della barra dinamometrica