BM SPA - BMM006680020 Barre dinamometriche a scatto per serraggi destrorsi e sinistrorsi precisione di serraggio ± 3% - 006680020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8014230782072
Artikelnummer
BMM006680020
Herstellernummer
006680020
Hersteller
BMM
? scala piu grande del 60% per garantire una migliore visibilita e un settaggio piu accurato? velocita di regolazione della coppia aumentata del 40%? materiale dell'impugnatura e lente resistenti a tutte le sostanze chimiche utilizzate nell'automotive, nell'industria e nell'aviazione? la banda colorata (o-ring rosso posto all'estremita dell'impugnatura) indica che la chiave e sbloccata ed e possibile regolare la coppia di serraggio? in fase di non utilizzo impostare la coppia sul valore piu bassodel range della barra dinamometrica