BM SPA - BMM005261 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 5 - 005261

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Gabelform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629052628
Artikelnummer
BMM005261
Herstellernummer
005261
Hersteller
BMM
Flanschform:
Gabelform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO FORCELLA 16 F 5


