BM SPA - BMM005231 FORCELLA TUBO ISOL 16 F 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Gabelform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629052314
Artikelnummer
BMM005231
Herstellernummer
005231
Hersteller
BMM
Flanschform:
Gabelform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE PREISOLATO FORCELLA 16 F 4