Startseite

BM SPA - BMM004510036 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate - 004510036

KopierenKopieren
BM SPA - BMM004510036 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 36 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Arbeitstiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230173702

Artikelnummer

BMM004510036

Herstellernummer

004510036

Hersteller

BMM

Nennmaß:

36 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Arbeitstiefe:

24 mm

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate