Startseite

BM SPA - BMM004510023 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate - 004510023

KopierenKopieren
BM SPA - BMM004510023 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennmaß - 23 mm

  • Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm

  • Arbeitstiefe - 24 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230173573

Artikelnummer

BMM004510023

Herstellernummer

004510023

Hersteller

BMM

Nennmaß:

23 mm

Zentrierbohrer-Durchmesser:

6 mm

Arbeitstiefe:

24 mm

Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate