BM SPA - BMM004510021 Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate - 004510021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennmaß - 21 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser - 6 mm
Arbeitstiefe - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
8014230173559
Artikelnummer
BMM004510021
Herstellernummer
004510021
Hersteller
BMM
Nennmaß:
21 mm
Zentrierbohrer-Durchmesser:
6 mm
Arbeitstiefe:
24 mm
Frese a tazza in acciaio HSS interamente rettificate


