Startseite

BM SPA - BMM004500019 Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% - 004500019

KopierenKopieren
BM SPA - BMM004500019 Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8%

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser - 19 mm

  • Schnitttiefe - 51 mm

  • Geeignet für Holz - ja

  • Geeignet für Kunststoff - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014230090757

Artikelnummer

BMM004500019

Herstellernummer

004500019

Hersteller

BMM

Durchmesser:

19 mm

Schnitttiefe:

51 mm

Geeignet für Holz:

ja

Geeignet für Kunststoff:

ja

Seghe a tazza in acciaio HSS-Co 8% • Per la foratura di metalli, legno, plastica e resine sintetiche