BM SPA - BMM00417 ASSORT.BUSSOLA ISOL.+ BM 53816 - 00417

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Isolierte Aderendhülsen - ja
Isolierte Kabelverbindungen - nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen - nein
Mit Kabelbinder - nein
Mit Werkzeug - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629248243
Artikelnummer
BMM00417
Herstellernummer
00417
Hersteller
BMM
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Mit Kabelbinder:
nein
Mit Werkzeug:
ja
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelverschraubungen:
nein


