BM SPA - BMM003251 TERM TUBO ISOL 6 F 5 - 003251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
8013629032514
Artikelnummer
BMM003251
Herstellernummer
003251
Hersteller
BMM
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Isoliert:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
TERMINALE TUBO PREISOLATO NYLON 6 F 5


